Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Rad, rot auf Polyamidfelge, Gleitlager in Edelstahl, ab 2 Stk, Rad-Ø x Breite 160 x 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Rad, rot auf Polyamidfelge
PU-Rad, rot auf Polyamidfelge
Artikel-Nr.:
     103-568153
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     160N2U6L0N
EAN/GTIN:
     4260565396390
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
PU-Rad, rot auf Polyamidfelge, Gleitlager in Edelstahl, ab 2 Stk, Rad-Ø x Breite 160 x 50 mm.

Geräuscharmer Lauf. Bodenschonend, spurlos. Weitgehend beständig gegen viele verdünnte Öle, Fette und Chemikalien. Härte 95 Shore-A. Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C.

Verschraubte Radachse (inkl. komplettem Achsmaterial). Gleitlager in Edelstahl.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Polyurethan
Felgenmaterial:
Polyamid
Raddurchmesser:
160 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
300 kg
Radbreite:
50 mm
Radlagerung:
Gleitlager
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyamidrad pu-lauffläche, polyurethan reifen, 568153 49, Bockrolle, Bockrollen, Edelstahl-Rolle, Edelstahl-Rollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Polyurethanräder, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Transportrolle, Transportrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 16,77*
€ 22,50*
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 18,91*
€ 25,09*
6 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 30,30*
€ 40,33*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 50,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.