Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenloch-Lenkrolle,Tragl. 160kg,Elastik-Bereifung,Schwenklager,Ø 125mm,Naben L 50mm,Felge Polyamid,Rückenloch 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243414
243414
Artikel-Nr.:
     711-243414
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     HBH85W0125R4F1R0N
EAN/GTIN:
     4260390228880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Rückenloch-Lenkrolle
  • Traglast 160 kg
  • Mit Elastik-Bereifung
  • Nabe mit Schwenklager
  • Durchmesser 125 mm
  • Naben Länge 50 mm
  • Felge aus Polyamid
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Elastik-Bereifung, Rolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
160 kg
Bereifung:
Elastik
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Schwenklager
Befestigungselement:
Rückenloch
Rückenloch:
13 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Nabenlänge:
50 mm
Oberfläche Gehäuse:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
0.87 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 18,31*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 20,37*
€ 28,81*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.