Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenloch-Lenkrolle m. Feststeller,Tragl. 150kg,Polyamid-Bereifung,Ø 100mm,Schwenklager,Totalfestst.,Felge Polyamid,Fadenschutz,Rückenloch 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243231
243231
Artikel-Nr.:
     711-243231
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     BBH35W0100N0N0R1W
EAN/GTIN:
     4260390223663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Rückenloch-Lenkrolle mit Total-Feststeller
  • Traglast 150 kg
  • Mit Polyamid-Bereifung
  • Durchmesser 100 mm
  • Nabe mit Schwenklager
  • Totalfeststeller
  • Felge aus Polyamid
  • Felge mit Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Polyamid-Bereifung, Rolle

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
150 kg
Bereifung:
Polyamid
Rad-Ø:
100 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Schwenklager
Befestigungselement:
Rückenloch
Rückenloch:
13 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
Totalfeststeller
Fadenschutz:
ja
Nabenlänge:
40 mm
Oberfläche Gehäuse:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
0.76 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 8,72*
€ 13,13*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 13,96*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 16,37*
Lager 711
14
1
Frei Haus
ab € 20,26*
€ 28,20*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.