Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenloch-Lenkrolle,Tragl. 200kg,Polyamid-Bereifung,Ø 125mm,Schwenklager,Felge Polyamid,Fadenschutz,Rückenloch 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243225
243225
Artikel-Nr.:
     711-243225
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     HBH85W0125N0N0R1W
EAN/GTIN:
     4260390228828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Rückenloch-Lenkrolle
  • Traglast 200 kg
  • Mit Polyamid-Bereifung
  • Durchmesser 125 mm
  • Nabe mit Schwenklager
  • Felge aus Polyamid
  • Felge mit Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Polyamid-Bereifung, Rolle

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
200 kg
Bereifung:
Polyamid
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Schwenklager
Befestigungselement:
Rückenloch
Rückenloch:
13 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
ja
Nabenlänge:
50 mm
Oberfläche Gehäuse:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
0.77 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 14,74*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 16,92*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 20,33*
€ 28,13*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.