Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächendesinfektion,5l,gg. Bakterien,Viren,Pilze


Menge:  Liter  
Produktinformationen
242412
242412
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-242412
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0055-5
EAN/GTIN:
     4012843985006
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel fläche 5l
desinfektionslösung
Flächendesinfektion
  • Geeignet für den Einsatz im Sprüh- und Wischverfahren
  • Inhalt 5 l
  • Wirksam gegen Bakterien, Viren und Pilze
  • Trocknet rückstandfrei ab
  • Gebrauchsfertige Lösung
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Desinfektionsmittel, Flächendesinfektion

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Serie:
SeptoEx
Sozialraumausstattung:
Zubehör
Spendertyp:
Zubehör
Desinfektionsmitteltyp:
Flächendesinfektion
geeignet für (Anwendung):
den Einsatz im Sprüh- und Wischverfahren
Inhalt:
5 l
Seife Eigenschaft:
wirksam gegen Bakterien, Viren, Pilze
Desinfektionsmittel Ausführung:
Gebrauchsfertige Lösung
Desinfektionsmittel Funktion:
Trocknet rückstandfrei ab
Gewicht:
5 kg
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel 5l, Flächendesinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 67,28*
€ 80,06
pro Liter
ab 2 Liter
€ 66,30*
€ 78,90
pro Liter
ab 5 Liter
€ 63,50*
€ 75,57
pro Liter
ab 10 Liter
€ 62,48*
€ 74,35
pro Liter
ab 20 Liter
€ 61,18*
€ 72,80
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 49,59*
€ 59,01
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.