Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handdesinfektion,10l,gg. Bakterien,Viren,Pilze


Menge:  Liter  
Produktinformationen
242410
242410
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-242410
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0053-10
EAN/GTIN:
     4012843991007
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
Handdesinfektionsmittel
Hautdesinfektion
Handdesinfektion
  • Inhalt 10 l
  • Wirksam nach der Rezeptur der WHO gegen Bakterien, Viren und Pilze
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Desinfektionsmittel, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Serie:
SeptoEx
Sozialraumausstattung:
Zubehör
Spendertyp:
Zubehör
Desinfektionsmitteltyp:
Handdesinfektion
Inhalt:
10 l
Seife Eigenschaft:
wirksam gegen Bakterien, Viren, Pilze
Gewicht:
10 kg
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,60*
  
Preis gilt ab 500 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 159,65*
€ 189,98
pro Liter
ab 2 Liter
€ 158,47*
€ 188,58
pro Liter
ab 5 Liter
€ 155,07*
€ 184,53
pro Liter
ab 10 Liter
€ 147,96*
€ 176,07
pro Liter
ab 500 Liter
€ 121,60*
€ 144,70
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.