Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölsaugkissen,LxB 450x450mm,Aufnahmekapazität 92l/VE,Kork/PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
242383
242383
242383
Artikel-Nr.:
     711-242383
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     26.00.004
EAN/GTIN:
     4052469006341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Ölsaugkissen
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Geeignet zur Aufnahme von austretenden Flüssigkeiten /Tropfleckage) bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
  • Schwimmfähig - für die Separation von Wasser und Öl geeignet
  • Für Kohlenwasserstoff-basierte Flüssigkeiten
  • Länge x Breite 450 x 450 mm
  • Aufnahmekapazität 92 l pro Verpackungseinheit
  • aus Kork und Polypropylen

Suchbegriffe:
Ölsaugkissen, Kissen, Absorbtionsmittel, Chemikalienbindemittel, Kork-Granulat, Bindemittelgranulat Typ IIIR, Saugkissen, Bindemittelgranulat R, Ölbinder, Ölbindemittel, Granulat, Absorber, Absorptionsmittel, Sorbent

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Aufnahme
Gefahrstoff-Aufnahme:
Saugkissen
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
geeignet für (Anwendung):
Tropfleckage
Medium:
Öle, Kraftstoffe, organische Lösungsmittel
Aufnahmekapazität/VE:
92 l
Material:
Kork, PP
Material Füllung:
Kork
Material Hülle:
Polypropylen
Beständigkeit:
UV-Strahlen, chemische Verbindungen
Länge:
450 mm
Breite:
450 mm
Sorbent Funktion:
schwimmfähig
Gewicht:
10.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Saugkissen, Öl Kissen, Ölbindekissen, bindevlies-kissen öl, raw bindevlies, bindevlies, Ölsaugkissen, Kissen, Absorbtionsmittel, Chemikalienbindemittel, Kork-Granulat, Bindemittelgranulat Typ IIIR, Bindemittelgranulat R, Ölbinder, Ölbindemittel, Granulat, Absorber, Absorptionsmittel, Sorbent
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 107,28*
€ 136,32*
6 Tage
105
pro Packung
Frei Haus
ab € 117,79*
€ 149,25*
Lager 711
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 161,68*
€ 198,24*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 198,24*
€ 235,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 197,79*
€ 235,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 182,95*
€ 217,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 169,90*
€ 202,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 161,68*
€ 192,40
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 13,47334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.