Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Bindekissen CorkSorb Oil-Only, 45 x 45 cm 206665-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206665-YY
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     26.00.004
EAN/GTIN:
     4052469006341
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Öl-Bindekissen CorkSorb Oil-Only, 45 x 45 cm Das Öl-Bindekissen CorkSorb Oil-Only dient der Absicherung von Tropfleckagen und ist vielseitig einsetzbar. Dank der saugstarken Füllung aus Kork werden Flüssigkeiten bei Reparaturarbeiten an tropfenden Ventilen, Leitungen oder Rohrverbindungen sicher aufgefangen – auch bei regnerischem Wetter im Freien. Füllung aus 100 % Kork, zur Absorption von Ölen und Kraftstoffen Außenhülle aus reißfestem, widerstandsfähigem Polypropylen (PP) Einsetzbar in nasser Umgebung und bei regnerischem Wetter Schwimmfähig in gesättigtem und ungesättigtem Zustand Staubfrei Geeignet für Flüssigkeiten = Öl Kraftstoffe Kohlenwasserstoffe Aufnahmekapazität = 7,67 l Material = Polypropylen (PP) Kork Material Einheit = Kissen Länge = 450 mm Breite = 450 mm Farbe = grau
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
7.67 l
Breite:
450 mm
Länge:
450 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
Öl\;Kraftstoffe\;Kohlenwasserstoffe\;
Farbe:
grau
Material:
Polypropylen (PP)\;Kork\;
Material Einheit:
Kissen
HEIGHT GRO:
340.00 mm
WIDTH GRO:
900.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
10.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
45019000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 107,28*
€ 136,32*
Lager 4445
105
pro Packung
Frei Haus
ab € 117,79*
€ 149,25*
5 Tage
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 161,68*
€ 198,24*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,25*
€ 177,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,68*
€ 172,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,41*
€ 167,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,28*
€ 149,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,79*
€ 140,17
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 9,81584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.