Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Saugkissen mit CorkSorb-Füllung, 450 x 450 mm, VE 12 Stk, 92 l/VE.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Öl-Saugkissen mit CorkSorb-Füllung
Öl-Saugkissen mit CorkSorb-Füllung
Artikel-Nr.:
     103-123289
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     26.00.004
EAN/GTIN:
     4052469006341
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Öl-Saugkissen mit CorkSorb-Füllung, 450 x 450 mm, VE 12 Stk, 92 l/VE.

Präventiv unter tropfenden Leitungen, Maschinen etc. - im Notfall zum Aufsaugen größerer Flüssigkeitsmengen. Sicherheit und Sauberkeit am Arbeitsplatz - für innen und außen. Geeignet zur Aufnahme von Ölen, Kraftstoffen, Lösungsmittel oder sonstigen organischen Verbindungen (kein Wasser).

Vielseitig einsetzbar: Saugkissen bieten die ideale Problemlösung für tropfende Ventile, Leitungen, Rohrverbindungen etc. Überall einsetzbar, wo das primäre Problem nicht sofort gelöst werden kann oder bei Reparaturarbeiten austretende Flüssigkeiten aufgefangen werden müssen. Saugkissen tragen so zu einer vermehrten Sauberkeit und Sicherheit am Arbeitsplatz bei. Im Notfall können mit Saugkissen größere Flüssigkeitsmengen aufgesaugt werden. Diese Oil-Only-Saugkissen sind geeignet zur Aufnahme von Ölen und anderen kohlenwasserstoffbasierenden Flüssigkeiten. Sie sind auch im Freien einsetzbar , da auch bei regnerischem Wetter kein Wasser aufgenommen wird. Umweltfreundlich: Aus nachwachsendem und ressourcenschonendem Rohstoff Kork. Naturprodukt, biologisch abbaubar. Anwendungsgebiet: Überall einsetzbar, wo durch die Lagerung, den Transport und die Verarbeitung von Ölen unkontrollierte Leckagen entstehen können, die Personen gefährden oder zu Boden- bzw. Gewässerverschmutzung führen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Öl
Bindung:
92 l/VE
Material:
Kork
Länge:
450 mm
Breite:
450 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
10 kg
Beanspruchung:
stark
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Saugkissen, Öl Kissen, Ölbindekissen, bindevlies-kissen öl, raw bindevlies, bindevlies, 123289 49, Absorber, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 107,28*
€ 136,32*
6 Tage
105
pro Packung
Frei Haus
ab € 117,79*
€ 149,25*
5 Tage
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 161,68*
€ 198,24*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,32*
€ 162,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,64*
€ 156,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,20*
€ 153,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,29*
€ 136,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,28*
€ 127,66
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 8,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.