Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterboxauflage,f. Palettenregal,f. T 1100mm,EInlagerungs B 800mm,m. Seiten- und Endanschlag,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242281
242281
242281
Artikel-Nr.:
     711-242281
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     PH-TWR1100
EAN/GTIN:
     4250623795920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Palettenregal Kufenträger
Palettenregal Winkelauflagen
Tiefenwinkelrahmen für Gitterbox für Palettenregal
  • Geeignet für die Einlagerung von Gitterboxen in Palettenregalen
  • passend für Regaltiefe 1100 mm mit einer Einlagerungsbreite von 800 mm
  • mit Seiten- und Endanschlag
  • in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
SLP-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Serie:
GRAVIS
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Boden
Bauteil:
Tiefenwinkelrahmen für Gitterbox
für Regaltyp:
Palettenregal
geeignet für (Anwendung):
Einlagerung von Gitterboxen
Böden- / Ebenentyp:
Tiefenwinkelrahmen für Gitterbox
für Einlagerungsbreite:
800 mm
für Regaltiefe:
1100 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
Seiten- und Endanschlag
Farbe Boden:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
17.95 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,84*
€ 114,01*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,04*
€ 114,57*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,51*
€ 117,64*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 121,69*
€ 152,22*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 75,77*
€ 157,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.