Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,80l,HxBxT 950x550x550mm,Korpus feuerverzinkt/pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242196
242196
Artikel-Nr.:
     711-242196
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7098-00PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallbehälter
  • Inhalt 80 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 950 x 550 x 550 mm
  • Zum Aufschrauben
  • Mit Deckelscheibe
  • Korpus aus Stahl feuerverzinkt mit Pulverbeschichtung
  • Verschließbar mit Dreikantschloss
  • Bodenkonstruktion gelocht
  • Einfache Entleerung über herausnehmbaren Innenbehälter
  • Lieferumfang: Dreikantschlüssel

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllsammler

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Befestigungsart:
Zum Aufschrauben
Inhalt:
80 l
Höhe:
950 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
550 mm
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
feuerverzinkt // pulverbeschichtet
Innenbehälter:
herausnehmbar
Bodenkonstruktion:
gelocht
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Deckelscheibe
Entleerung über:
herausnehmbaren Innenbehälter
Schließsystem:
Dreikantschloss
Lieferumfang:
Dreikantschlüssel
Gewicht:
41 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen anthrazit, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllsammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 894,77*
€ 1.094,09*
Lager 711
22 Tage
33
Frei Haus
ab € 1.442,44*
€ 1.719,79*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.719,79*
€ 2.046,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.683,95*
€ 2.003,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.571,04*
€ 1.869,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.510,13*
€ 1.797,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.442,44*
€ 1.716,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.