Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Abfallbehälter Style, 80 Liter, anthrazit-eisenglimme 241194-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241194-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7098-00PB
EAN/GTIN:
     4055091225753
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
RENNER Abfallbehälter Style, 80 Liter, anthrazit-eisenglimmer Abfälle in stilvollem Behälter entsorgen: Dafür steht der Abfallbehälter Style – wahlweise mit voluminösem 80-l- oder 105-l-Fassungsvermögen. Der Abfallsammler zum Aufschrauben ist vandalismushemmend konstruiert und somit im Außenbereich einsetzbar. Über den gelochten Boden kann Flüssigkeit wie Regenwasser einfach ablaufen. Stilvoller Design-Abfallbehälter Vandalismushemmend Feuerverzinkter Einsatzbehälter als Abfallsammler Gelochter Boden für Wasserablauf Zum Aufschrauben In verschiedenen Farben erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 80 l Behälteröffnung Länge = 155 mm Behälteröffnung Breite = 155 mm Abschließbar = ja Wasserablauf = ja Montage = Bodenmontage Höhe = 950 mm Durchmesser = 550 mm Farbe = anthrazit-eisenglimmer RAL Farbe = DB 703 anthrazit-eisenglimmer Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt pulverbeschichtet Eigengewicht = 41 kg
Weitere Informationen:
Behälteröffnung Breite:
155 mm
Behälteröffnung Länge:
155 mm
Behälter Volumen:
80 l
Durchmesser:
550 mm
Eigengewicht:
41 kg
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer
Höhe:
950 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt\;pulverbeschichtet\;
RAL Farbe:
DB 703 anthrazit-eisenglimmer
Abschließbar:
ja
Behältertyp:
Abfallbehälter
Einsatzbereich:
Außenbereich
Montage:
Bodenmontage
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
52.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kühne + Nagel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 894,23*
€ 1.092,22*
22 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.439,30*
€ 1.716,94*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,22*
€ 1.299,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,53*
€ 1.281,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,69*
€ 1.195,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,60*
€ 1.139,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,23*
€ 1.064,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.