Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhubwagen,Tragl. 2500kg,Gabel L 1150mm,Lenkräder PU,Gabelrollen Tandem Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242154
242154
Artikel-Nr.:
     711-242154
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     HPV-25D-PTP
EAN/GTIN:
     4260563729046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Palettenhubwagen
  • Traglast 2500 kg
  • Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
  • Tragbreite 550 mm
  • Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Ø 180 mm
  • Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 93 x 80 mm
  • Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
  • Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2004 Reinorange
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
  • Lenkeinschlag 190 °
  • Länge 1530 mm
  • Gewicht 66 kg
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Gabelhubwagen, Handhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Hochhubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Palettenhubwagen, Paletten-Hubwagen

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Traglast:
2500 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Breite Gabelzinken:
160 mm
Tragbreite:
550 mm
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
200 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan
Material Gabelrollen:
Nylon
Gabelrollen:
Tandem
Durchmesser Gabelrollen:
80 mm
Breite Gabelrolle:
93 mm
Durchmesser Lenkräder:
180 mm
Lenkeinschlag:
190 °
Deichsel:
Funktionen Heben-Fahren-Senken
Oberfläche Gabeln:
pulverbeschichtet
Farbe Gabeln:
reinorange // RAL2004
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
66 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150 mm tragfähigkeit 2500 kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen seco, Handhydraulischer Hubwagen, Hochhubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 431,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,22*
€ 605,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,00*
€ 599,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,25*
€ 569,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,98*
€ 550,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,19*
€ 513,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.