Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Hebel-Crimpzangen-Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241122
241122
241122
241122
241122
241122
241122
241122
241122
Artikel-Nr.:
     711-241122
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3291
EAN/GTIN:
     7612206084406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Ratschen-Hebel-Crimpzangen-Satz, 3-tlg.
- 0.5 - 10 mm²
- Für perfekte, lötfreie elektrische Anschlüsse nach DIN
- Mehrere Crimpstellen in einem Crimpkopf
- Crimp- und Isolierzange in einem Werkzeug
- Einfache Handhabung
- Rutschfester und ergonomischer 2-Komponenten Griff

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Breite:
195 mm
Höhe:
85 mm
Länge:
280 mm
Gewicht:
1.06 kg
Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.