Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwamm,chemikalienbeständig,saugfähig,Viskose,gelb,LxB 120x80mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
240122
240122
Artikel-Nr.:
     711-240122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AZELLA82
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bäderputz-Schwamm
Pflegeschwamm
Tiefenpflegerschwamm
Mehrfach-Wischtücher
Schwamm
  • Geeignet für Gebäude-, Industrie- oder Küchen- und Kantinenreinigung
  • beständig gegen Bleichmittel und Chemikalien
  • sehr saugfähig und weich
  • aus Viskose in gelb
  • Länge x Breite 120 x 80 mm
  • waschbar bis 90°C

Suchbegriffe:
Putzlappen, Putzpapier, Putztuch, Reinigungstuch, Wischtuch, Schwamm, Spülschwamm

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Reinigungstyp:
Schwamm
geeignet für (Branche/Bereich):
Gebäude-, Industrie- oder Küchen- und Kantinenreinigung
Beständigkeit:
Bleichmittel, Chemikalien
Material:
Viskose
Schwamm/Tuch Ausführung:
sehr saugfähig und weich
Farbe:
gelb
Länge Schwamm/Tuch:
120 mm
Breite Schwamm/Tuch:
80 mm
Pflegehinweis:
waschbar bis 90°C
Zertifizierung:
REACH konform
Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, pflegeschwamm, Putzlappen, Putzpapier, Putztuch, Reinigungstuch, Schwamm, Spülschwamm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 12,90*
ab € 14,97*
€ 21,77*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 26,27*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,27*
€ 31,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,46*
€ 30,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,72*
€ 29,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,65*
€ 29,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,21*
€ 21,67
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,821* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.