Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwamm,chemikalienbeständig,saugfähig,Zellulose,gelb,LxB 135x98mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
240121
240121
Artikel-Nr.:
     711-240121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AZELLA25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenlegerschwamm
Fliesenschwamm
Mehrfach-Wischtücher
Nasswischtuch
Schwamm
  • Geeignet für Gebäude-, Industrie- oder Küchen- und Kantinenreinigung
  • beständig gegen Bleichmittel und Chemikalien
  • sehr saugfähig und weich
  • aus Zellulose in gelb
  • Länge x Breite 135 x 98 mm
  • waschbar bis 90°C

Suchbegriffe:
Putzlappen, Putzpapier, Putztuch, Reinigungstuch, Wischtuch, Schwamm, Spülschwamm

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Reinigungstyp:
Schwamm
geeignet für (Branche/Bereich):
Gebäude-, Industrie- oder Küchen- und Kantinenreinigung
Beständigkeit:
Bleichmittel, Chemikalien
Material:
Zellulose
Schwamm/Tuch Ausführung:
sehr saugfähig und weich
Farbe:
gelb
Länge Schwamm/Tuch:
135 mm
Breite Schwamm/Tuch:
98 mm
Pflegehinweis:
waschbar bis 90°C
Zertifizierung:
REACH konform
Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, fliesenlegerschwamm, Putzlappen, Putzpapier, Putztuch, Reinigungstuch, Schwamm, Spülschwamm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,15*
€ 46,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,11*
€ 46,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,85*
€ 45,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,67*
€ 43,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,26*
€ 43,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,37*
€ 33,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.