Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentuch,saugfähig,fusselfrei,Microfaser,grün,LxB 700x530mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
240119
240119
Artikel-Nr.:
     711-240119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     302351
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Bodentuch
  • sehr saugfähig und fusselfrei
  • aus Microfaser in grün
  • Länge x Breite 700 x 530 mm
  • waschbar bis 60°C

Suchbegriffe:
Bodenreinigung, Bodenreinigungstuch, Putzlappen, Putzpapier, Putztuch, Reinigungstuch, Wischtuch

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Reinigungstyp:
Bodentuch
Material:
Microfaser
Schwamm/Tuch Ausführung:
sehr saugfähig und fusselfrei
Farbe:
grün
Länge Schwamm/Tuch:
700 mm
Breite Schwamm/Tuch:
530 mm
Pflegehinweis:
waschbar bis 60°C
Gewicht:
0.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,50*
€ 47,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,26*
€ 46,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,73*
€ 44,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,40*
€ 44,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,13*
€ 44,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,30*
€ 32,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.