Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbeutel,LDPE,transparent,100 µm,HxB innen 600x400+300mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239593
239593
Artikel-Nr.:
     711-239593
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RSLP42E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel 100 µ
faltenbeutel
Faltenbeutel
  • Geeignet für sperrige, schwere oder scharfkantige Produkte
  • Aus LDPE in transparent, 100 % recyceltes Material
  • Stärke 100 µm
  • Höhe x Breite + Falte innen 600 x 400 + 300 mm
  • Wirkt reiß- und durchstoßfest

Suchbegriffe:
Beutel, Faltenbeutel, Folienbeutel

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Faltenbeutel
Material:
LDPE
Anteil recyceltes Material:
100 %
Materialstärke:
100 µm
Falte:
300 mm
Innenhöhe:
600 mm
Innenbreite:
400 mm
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige, schwere oder scharfkantige Produkte
Folie Eigenschaft:
reiß- und durchstoßfest
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
19.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Beutel, Folienbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,71296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 219,32*
€ 260,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 209,24*
€ 249,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 196,38*
€ 233,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 187,28*
€ 222,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 178,24*
€ 212,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.