Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle,DIN A5,HxB 233x170mm,magnetische Verschlussecke,rot,Hülle reflexfrei


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
239373
239373
239373
Artikel-Nr.:
     711-239373
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     195770
EAN/GTIN:
     3377991957703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Sichthülle
  • passend für 10 Blatt in DIN A5
  • Höhe x Breite 233 x 170 mm
  • Rückseite selbstklebend
  • Mit magnetischer Verschlussecke in rot
  • Hülle wieder ablösbar
  • Hülle reflexfrei

Suchbegriffe:
Aushangtafel, Plakatrahmen, Wechselrahmen, Informationsrahmen, Aushangschild, Hinweisrahmen, Beschilderung, Hinweisschild, Magnetrahmen, Plakatwechselrahmen, Abhefthülle, Aktenhülle, Dokumentenhülle, Dokumentenordner, Hülle, Klarsichthülle, Prospekthülle, Prospekt-Hülle, Schutzhülle, Sichthülle

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Serie:
Kang Easy
Ordnungshelfer:
Hülle
Hüllentyp:
Sichthülle
Format:
DIN A5
Ausrichtung:
Hoch-/Querformat
Höhe:
233 mm
Breite:
170 mm
Verschluss:
magnetische Verschlussecke
Farbe Verschluss:
rot
Fassungsvermögen:
10 Blatt
Material:
PVC
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Hülle Funktion:
wieder ablösbar
Hülle Ausführung:
reflexfrei
Gewicht:
0.122 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Organisationshülle, Sichthülle und Prospekthülle, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, magnet-rahmen a5 klar, magnet rahmen, magnet-rahmen a5, Aushangtafel, Plakatrahmen, Wechselrahmen, Informationsrahmen, Aushangschild, Hinweisrahmen, Beschilderung, Hinweisschild, Plakatwechselrahmen, Abhefthülle, Dokumentenhülle, Dokumentenordner, Hülle, Klarsichthülle, Prospekthülle, Prospekt-Hülle, Schutzhülle, Sichthülle
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,20*
€ 17,68*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,40*
€ 20,16*
pro Satz
€ 4,95*
ab € 19,71*
€ 27,07*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,45*
€ 31,35*
Lager 711
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,40*
€ 40,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,85*
€ 48,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,57*
€ 48,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,41*
€ 45,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,43*
€ 43,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,24*
€ 41,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,40*
€ 36,18
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.