Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen,Tragl. 200kg,m. Korb,blau,RAL5010,2 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239109
239109
239109
Artikel-Nr.:
     711-239109
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     75695
EAN/GTIN:
     4052293756955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkarre
Handwagen
Zweiradwagen
handkarre 200 kg belastbar
Handwagen
  • Traglast 200 kg
  • mit Korb
  • Korb aus Kunststoff in blau
  • Kasten Höhe x Länge x Breite 240 x 600 x 400 mm
  • Deichsel verschraubt
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Länge x Breite 660 x 1250 x 640 mm
  • 2 Räder
  • Rad Ø 260 mm
  • mit Luft-Bereifung

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Handwagen, Korbwagen, Spezialwagen, Transportgerät, Transportwagen, Transportwagen mit Kasten, Wagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Handwagen
Traglast:
200 kg
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
660 mm
Länge:
1250 mm
Breite:
640 mm
Deichsel:
verschraubt
Griff:
Handgriff
Wagen Ausstattung:
Korb
Material Kasten:
Kunststoff
Höhe Kasten:
240 mm
Länge Kasten:
600 mm
Breite Kasten:
400 mm
Farbe Kasten:
blau
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
260 mm
Gewicht:
11.4 kg
Weitere Suchbegriffe: handkarre, handwagen brb, Handtransportwagen, Korbwagen, Spezialwagen, Transportgerät, Transportwagen, Transportwagen mit Kasten, Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,80*
€ 231,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,00*
€ 227,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.