Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Vliesfiltertüten,3-lagig,10 St.,T 7/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
237363
237363
Artikel-Nr.:
     711-237363
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69040840
EAN/GTIN:
     4054278091891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodensaugerstaubbeutel
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher

Kärcher Vliesfiltertüten 3-lagig 10 St. T 7/1

Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M für unsere Trockensauger T 7/1 Classic und T 8/1 L. Inhalt: 10 Stück.


Suchbegriffe:
Filtertüte

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Länge:
200 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
9 mm
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Vliesfiltertüten 3-lagig 10 St. $S $M
Abmessungen (L × B × H):
200 x 135 x 9 mm
Gewicht:
0.312 kg
Anzahl pro Palette:
480 st
Verpackungsmenge:
1 st
Anzahl:
10 Stück
Gewicht der Umverpackung:
0.665 kg
Gewicht (mit Zubehör):
0.312 kg
BaRaGr:
2
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,24*
€ 14,18*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,46*
€ 14,56*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,51*
€ 14,60*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,89*
€ 15,03*
Lager 711
15
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,52*
€ 42,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.