Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Vliesfiltertüten,3-lagig,5 St.,22L


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
237328
237328
Artikel-Nr.:
     711-237328
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     28892170
EAN/GTIN:
     4054278445083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Kärcher Vliesfiltertüten 3-lagig 5 St. 22L

Vliesfiltertüte, reißfest, für die Geräte NT 22/1 Ap sowie NT 22/1 Ap Te. Staubklasse-L-zertifiziert.


Suchbegriffe:
Filtertüte, Werkstatteinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Länge:
325 mm
Breite:
245 mm
Höhe:
35 mm
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Vliesfiltertüten $S $M
Gewicht:
0.392 kg
Verpackungsmenge:
1 st
Anzahl:
5 Stück
Gewicht (mit Zubehör):
0.39 kg
Abmessungen (L × B × H):
325 x 245 x 35 mm
BaRaGr:
2
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
pro Paket
€ 7,90*
ab € 12,84*
€ 16,56*
3 Tage
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,83*
€ 16,57*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 12,98*
€ 16,61*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 13,51*
€ 17,59*
Lager 711
19
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,62*
€ 46,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,88*
€ 55,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,83*
€ 55,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,02*
€ 53,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,43*
€ 52,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,75*
€ 52,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,62*
€ 43,58
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.