Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Vliesfiltertüten,3-lagig,5 St.,40-50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
237326
237326
Artikel-Nr.:
     711-237326
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     28891550
EAN/GTIN:
     4054278256481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel

Kärcher Vliesfiltertüten 3-lagig 5 St. 40-50 Liter

Vliesfiltertüte mit 40–50 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.


Suchbegriffe:
Filtertüte

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Länge:
345 mm
Breite:
235 mm
Höhe:
100 mm
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Vliesfiltertüten $S $M
Gewicht:
0.658 kg
Anzahl pro Palette:
64 st
Verpackungsmenge:
1 st
Anzahl:
5 Stück
Gewicht der Umverpackung:
0.665 kg
Gewicht (mit Zubehör):
0.657 kg
Abmessungen (L × B × H):
345 x 235 x 100 mm
BaRaGr:
2
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 24,52*
€ 32,74*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 24,59*
€ 32,74*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,64*
€ 32,94*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,69*
€ 34,50*
Lager 711
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,73*
€ 73,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.