Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Starter Kit Battery Power+ 36/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237320
237320
237320
237320
237320
237320
237320
Artikel-Nr.:
     711-237320
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     24450710
EAN/GTIN:
     4054278700441
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku

Kärcher Starter Kit Battery Power+ 36/60

Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.

Garantiert unterbrechungsfreies Arbeiten mit allen Geräten der 36 V Battery Power+-Akkuplattform: Unser Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 besteht aus einem 36-Volt-Schnellladegerät sowie 2 kraftvollen 36-V/6,0-Ah-Akkus mit innovativer Real Time Technology. Dank leistungsstarker Schnellladefunktion kann einer der Akkus mühelos vollgeladen werden, während der andere im Einsatz ist.


Suchbegriffe:
Batterie

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Kabellänge:
1.2 m
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Starter Kit $S $M
Lieferumfang:
36 V / 6,0 Ah Battery Power+-Akku (2 Stück), 36 V Battery Po
Ausstattung:
Akku (36 V / 6,0 Ah Battery Power+-Akku (2 Stück)), Ladegerä
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %:
44 / 68 min
Netzanschluss Ladegerät:
100 - 240 / 50 - 60 V / Hz
Werbung:
Enorme Akku-Power.
Gewicht:
4.859 kg
Ladestrom:
6 A
Anzahl pro Palette:
72 st
Verpackungsmenge:
1 st
Gewicht der Umverpackung:
0.15 kg
Gewicht (mit Zubehör):
4.715 kg
Akkuladezeit mit Schnellladegerät:
44 / 68 min
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Abmessungen (L × B × H):
255 x 180 x 230 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
230 mm
Länge:
255 mm
BaRaGr:
1
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 403,58*
€ 453,58*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 411,67*
€ 453,59*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,60*
€ 453,64*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,78*
€ 476,67*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 587,89*
€ 640,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,64*
€ 762,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,64*
€ 754,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,76*
€ 725,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,61*
€ 714,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,89*
€ 699,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 187,49*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 170,26*
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 75,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.