Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Universalladegeraet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
237318
237318
237318
237318
237318
237318
237318
Artikel-Nr.:
     711-237318
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     24450540
EAN/GTIN:
     4054278558653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Uniladegerät
Universalladegerät
Ladegerät Werkzeugakku

Kärcher Universalladegeraet Battery Power+ 18-36

Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.


Suchbegriffe:
Batterie

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Kabellänge:
1.2 m
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Universalladegeraet $S $M
Netzanschluss Ladegerät:
100 - 240 / 50 - 60 V / Hz
Werbung:
Enorme Akku-Power.
Gewicht:
1.176 kg
Ladestrom:
6 A
Verpackungsmenge:
1 st
Akkuplattform:
18/36-V-Akkuplattform
Akkuladezeit mit Schnellladegerät:
18 V / 3,0 Ah Battery Power+-Akku / 39 / 60 / 36 V / 6,0 Ah
Abmessungen (L × B × H):
210 x 148 x 90 mm
Breite:
148 mm
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
210 mm
BaRaGr:
1
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,20*
€ 120,84*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,08*
€ 120,86*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 105,31*
€ 131,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,60*
€ 142,39*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 167,32*
€ 204,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,43*
€ 243,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,37*
€ 243,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,14*
€ 213,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.