Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Professional Uni-Lader Battery Power+ 18-36/60 *EU Akkupack-Ladegerät 2.445-054.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2623596-BP
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.445-054.0
EAN/GTIN:
     4054278558653
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Uniladegerät
Universalladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Kärcher Professional Uni-Lader Battery Power+ 18-36/60 *EU Akkupack-Ladegerät 2.445-054.0

Universalladegerät Battery Power

Kompatibel mit allen 18 und 36 V Kärcher Battery Power-Wechselakkus
Kompatibel mit allen 18 und 36 V Kärcher Battery Power+-Wechselakkus
Leistungsstarkes Schnellladegerät
Modernes, schlankes und kompaktes Gerätedesign

Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.

Technische Daten:
Gewicht: 1.1 kg · Produktabmessung, Breite: 148 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Weitere technische Daten: Ladestrom: 6 A
Netzanschluss Ladegerät: 230 V / 50 Hz
Kabellänge: 1.2 m

Lieferumfang:
Uni-Lader Battery Power+ 18-36/60 *EU

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 210 x 148 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
148 mm
Gewicht:
1.1 kg
Produkt-Art:
Akkupack-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, universalladegerät, Kärcher Professional, 2.445-054.0, Uni-Lader Battery Power+ 18-36/60 *EU
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,11*
€ 105,10*
Frei Haus
ab € 89,33*
€ 105,55*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,87*
€ 113,02*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 95,69*
€ 114,33*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 98,52*
€ 114,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.