Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Schnellladegeraet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
237315
237315
237315
237315
237315
237315
237315
237315
237315
Artikel-Nr.:
     711-237315
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     24450440
EAN/GTIN:
     4054278558165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku

Kärcher Schnellladegeraet Battery Power+ 18/60 *

Schnellladegerät für alle 18 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. 6 Ampere Ladestrom. Mit LED-Betriebszustandsanzeige. Geringer Stand-by-Verbrauch. Wandmontage.


Suchbegriffe:
Batterie, Werkstatteinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Kabellänge:
1.2 m
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Schnellladegeraet $S $M
Netzanschluss Ladegerät:
100 - 240 / 50 - 60 V / Hz
Werbung:
Enorme Akku-Power.
Abmessungen (L × B × H):
192 x 137 x 81 mm
Gewicht:
1.089 kg
Ladestrom:
6 A
Anzahl pro Palette:
162 st
Verpackungsmenge:
1 st
Gewicht der Umverpackung:
0.575 kg
Gewicht (mit Zubehör):
0.978 kg
Akkuladezeit mit Schnellladegerät:
18 V / 3,0 Ah Battery Power+-Akku / 39 / 60 min
Akkuplattform:
18-V-Akkuplattform
Breite:
136.5 mm
Höhe:
81.3 mm
Länge:
191.5 mm
BaRaGr:
1
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,98*
€ 72,95*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,29*
€ 72,96*
€ 5,95*
ab € 57,74*
€ 75,21*
€ 3,50*
ab € 65,91*
€ 81,72*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 106,74*
€ 128,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.