Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X523032 Herst.-Nr.: 2.445-044.0 EAN/GTIN: 4054278558165 |
| |
|
| | |
| Schnellladegerät für alle 18 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. 6 Ampere Ladestrom mit LED-Betriebszustandsanzeige. Features: Lädt alle 18 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Wechselakkus Leistungsstarkes Schnellladegerät Modernes, schlankes und kompaktes Gerätedesign Geringer Stand-by-Verbrauch Wandmontage Lieferumfang: Schnellladegerät Battery Power+ 18/60 Weitere Informationen: | | Höhe: | 81.3 mm | Länge: | 191.5 mm | Breite: | 136.5 mm | Gewicht: | 0.9 kg | Produkt-Art: | Schnellladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Schnellladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, kärcher ladegerät li-io akku, ladegerät li-ion, Kärcher Professional, Ladegeraet Battery Power+ 18/60 *EU |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 52,51* | € 72,29* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 55,96* | € 72,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,10* | € 75,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 61,72* | € 77,58* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 65,82* | € 80,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|