Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Battery Power+ 36/75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
237314
237314
237314
237314
237314
237314
237314
237314
Artikel-Nr.:
     711-237314
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     24450430
EAN/GTIN:
     4054278558158
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Kärcher-Zubehör

Kärcher Battery Power+ 36/75 DW *INT

Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.

Geschützt durch ein hochwertiges, sehr robustes, stoßfestes Gehäuse mit IPX5-Schutz vereint unser Kärcher Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 7,5 Ah Kapazität, höchste Leistungsfähigkeit mit beeindruckender Ausdauer. Entwickelt für Kärcher Geräte der 36-Volt-Akkuplattform verfügt der Akku über vielfältige Schutzmechanismen. Schäden an den Zellen durch Tiefenentladung, Überspannung oder Überströme zum Beispiel werden dank integrierter Spannungsüberwachung und Überstromschutz zuverlässig verhindert. Das effiziente Temperaturmanagement überwacht kontinuierlich die Temperatur des Akkus und sorgt für einen sicheren Wärmehaushalt, sodass zu jedem Zeitpunkt die maximal mögliche Leistung abgegeben werden kann. Restlaufzeit, Ladezeit und Ladestand sind dank Real Time Technology stets über ein LCD-Display abzulesen.


Suchbegriffe:
Batterie, Werkstatteinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Battery $S $M
Abmessungen (L × B × H):
167 x 88 x 118 mm
Gewicht:
2.342 kg
Anzahl pro Palette:
156 st
Verpackungsmenge:
1 st
Spannung:
36 V
Kapazität:
7.5 Ah
Gewicht (mit Zubehör):
2.133 kg
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Akkutyp:
Lithium-Ionen-Wechselakku
Breite:
88 mm
Höhe:
118 mm
Länge:
168 mm
BaRaGr:
1
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,26*
€ 194,08*
Frei Haus
ab € 174,85*
€ 194,09*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,28*
€ 196,71*
Frei Haus
ab € 179,63*
€ 199,85*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 309,17*
€ 336,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,04*
€ 399,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,84*
€ 399,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,83*
€ 391,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,23*
€ 384,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,17*
€ 367,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 75,96*
Zubehör
Kärcher
2.445-054.0
ab € 89,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.