Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheuersaugmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237310
237310
237310
237310
237310
237310
237310
237310
237310
237310
237310
237310
237310
237310
237310
Artikel-Nr.:
     711-237310
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     17834670
EAN/GTIN:
     4054278610146
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

Kärcher Scheuersaugmaschine BR 35/12 C Bp Pack *EU

Vorteil:
  • Energiesparende eco!efficiency-Stufe
  • Inkl. Kehrfunktion
  • Lenkstange höhenverstellbar

Ausgestattet mit innovativer KART-Technologie, überzeugt die batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BR 35/12 C mit herausragender Agilität, geringem Gewicht und hoher Reinigungsleistung.

Reinigt sowohl vorwärts als auch rückwärts, meistert dank ihres geringen Gewichts auch Treppen und ist darüber hinaus besonders einfach zu transportieren: Unsere batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BR 35/12 C ist die ideale und effiziente Reinigungslösung für kleine und überstellte Flächen. Ihr drehbarer Walzenbürstenkopf mit KART-Technologie (Kärcher Advanced Response Technology) ermöglicht mühelos auch enge Kurvenfahrten und sorgt so für maximale Wendigkeit und Agilität. Die leistungsstarke, ausdauernde Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht lange Arbeitseinsätze, ist gleichzeitig besonders schnell wiederaufladbar, absolut wartungsfrei und hält im Vergleich zu üblichen Bleibatterien bis zu 3-mal länger. Ergänzt wird die sehr gute Ausstattung der BR 35/12 C durch die zuschaltbare eco!efficiency-Stufe, die auf Knopfdruck den Energieverbrauch deutlich senkt, die Laufzeit der Batterie weiter verlängert und auch das Arbeitsgeräusch um rund 40 Prozent reduziert und so selbst Arbeitseinsätze in lärmsensiblen Bereichen erlaubt.


Suchbegriffe:
Scheuer-Saugmaschine

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Akkubetrieb:
nein
Bürstendrehzahl:
700 / 1500 U/min
Höhe:
1100 mm
Breite:
420 mm
Ausstattung:
Walzenbürste
Lieferumfang:
Walzenbürste (Standard)
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Scheuersaugmaschine $S $M
Bürstenanpressdruck:
80 - 150 / 6 - 12 g/cm² / kg
Batterie:
25.2 / 21 V / Ah
Werbung:
Kompaktes Kurvenwunder.
Abmessungen (L × B × H):
930 x 420 x 1100 mm
Tank Frisch-/Schmutzwasser:
12 / 12 l
Gewicht:
43.2 kg
Aufnahmeleistung:
500 W
Anzahl pro Palette:
4 st
Verpackungsmenge:
1 st
Praktische Flächenleistung:
1050 m²/h
Max. Flächenleistung:
1400 m²/h
Gewicht (mit Zubehör):
36.3 kg
Arbeitsbreite Bürsten:
350 mm
Arbeitsbreite Saugen:
450 mm
Antriebsart:
Batterie
Schalldruckpegel:
65 dB (A)
Batterie Laufzeit:
1.5 h
Länge:
930 mm
BaRaGr:
21
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungsautomat kärcher, bodenreinigungsautomat, Scheuer-Saugmaschine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.489,84*
€ 3.893,94*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.510,13*
€ 3.897,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.949,11*
€ 4.339,37*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.937,81*
€ 4.339,52*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 5.020,68*
€ 5.422,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.422,90*
€ 6.453,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.328,41*
€ 6.340,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.110,60*
€ 6.081,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.027,81*
€ 5.983,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.020,68*
€ 5.974,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
62954170
ab € 1.878,40*
Zubehör
Kärcher
6.295-813.0
ab € 38,48*
Zubehör
Kärcher
6.296-049.0
ab € 34,96*
Zubehör
Kärcher
6.295-539.0
ab € 43,91*
Zubehör
Kärcher
6.295-652.0
ab € 64,91*
Zubehör
Kärcher
2.641-811.0
ab € 597,02*
Zubehör
Kärcher
6.295-814.0
ab € 671,49*
Zubehör
Kärcher
6.295-914.0
ab € 37,06*
Zubehör
Kärcher
6.295-651.0
ab € 42,42*
Zubehör
Kärcher
6.291-389.0
ab € 71,20*
Zubehör
Kärcher
6.294-997.0
ab € 46,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.