Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237307
237307
237307
237307
237307
237307
237307
237307
237307
237307
237307
237307
237307
237307
237307
237307
237307
Artikel-Nr.:
     711-237307
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     17830540
EAN/GTIN:
     4054278659602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku

Kärcher Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp ohne Akku+Ladegeraet

Vorteil:
  • Grundgerät ohne Akkus
  • Hervorragende Reinigungsleistung
  • Hohe Agilität und geringer Platzbedarf dank kompakter Bauweise

Ideal zur hygienischen Unterhaltsreinigung und Bodendesinfektion auf kleinen Flächen: die kompakte Akku-Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp Pack mit Mikrofaser-Walzentechnik von Kärcher.

Unsere neue, sehr kompakte Akku-Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp Pack ist die ideale Wahl zur hygienischen Bodenreinigung auf allen Hartbodenarten, einschließlich Fliesen- und Sicherheitsbodenbelägen. Dabei überzeugt sie dank Mikrofaser-Walzentechnik im Vergleich zur manuellen Bodenreinigung mit einem um bis zu 20 Prozent besseren Reinigungsergebnis sowie bis zu 60 Prozent kürzeren Trocknungszeiten. Angetrieben von einem leistungsstarken 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku aus dem Kärcher Battery Universe ist die BR 30/1 C Bp Pack insbesondere zur Unterhaltsreinigung auf kleineren Flächen in Büros, dem Einzelhandel, in Praxen und Kanzleien, in Hotellerie und Gastronomie oder auch in Kantinen, Schulen und Krankenhäusern geeignet. Darüber hinaus ist sie in Verbindung mit dem Kärcher Desinfektionsreiniger RM 732 auch zur Desinfektion von Bodenflächen einsetzbar.

Anwendungsgebiete:
  • Ideal geeignet für Büros, Einzelhandel, Hotels, Praxen und Kanzleien, Kantinen, Krankenhäuser oder Schulen
  • Ideal geeignet für Büros, Praxen, Kanzleien, Hotellerie und Gastronomie
  • Zur Bodenreinigung in Kantinen, Schulen und Krankenhäusern

Suchbegriffe:
Scheuer-Saugmaschine

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Akkubetrieb:
nein
Akkutyp:
Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
Bürstendrehzahl:
500 - 600 U/min
Höhe:
1200 mm
Breite:
305 mm
Ausstattung:
Variante (Akku und Ladegerät nicht inbegriffen), 2-Tank-Syst
Lieferumfang:
Walzenbürste
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Scheuersaugmaschine $S $M
Tank Frisch-/Schmutzwasser:
1 /0.7 l
Abmessungen (L × B × H):
340 x 305 x 1200 mm
Werbung:
Jederzeit einsatzbereit!
Stromart:
230 / 50 - 60 V / Hz
Gewicht:
10.111 kg
Bürstenanpressdruck:
40 g/cm² /
Aufnahmeleistung:
70 W
Schalldruckpegel:
55 dB (A)
Anzahl pro Palette:
12 st
Verpackungsmenge:
1 st
Max. Flächenleistung:
200 m²/h
Batterie:
18 V
Gewicht (mit Zubehör):
5.6 kg
Arbeitsbreite Bürsten:
300 mm
Arbeitsbreite Saugen:
300 mm
Antriebsart:
Batterie
Netzanschluss Ladegerät:
100 - 240 / 50 - 60 V / Hz
Laufzeit je Akkuladung:
max. 45
Akkuplattform:
18-V-Akkuplattform
Anzahl benötigter Akkus:
1 Stück
Spannung:
18 V
Länge:
340 mm
Wasserverbrauch:
30
BaRaGr:
1
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,10*
€ 457,86*
Frei Haus
ab € 422,37*
€ 478,24*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 462,23*
€ 511,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,97*
€ 517,82*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 678,22*
€ 722,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,02*
€ 859,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,92*
€ 851,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,58*
€ 828,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,67*
€ 817,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,22*
€ 807,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.445-042.0
ab € 74,92*
Zubehör
Kärcher
2.445-044.0
ab € 52,28*
Zubehör
Kärcher
62954170
ab € 1.878,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.