Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Akku-Handstaubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
237294
237294
237294
237294
237294
237294
237294
237294
Artikel-Nr.:
     711-237294
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     13942620
EAN/GTIN:
     4054278636399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Kärcher Akku-Handstaubsauger HV 1/1 Bp Fs

Vorteil:
  • Kraftvoller 18 V Kärcher Battery Power-Akku
  • Anwendungsspezifisches Zubehör für Dienstleister in der Gebäudereinigung
  • Energiesparender eco!efficiency-Modus

Leicht, saugstark, vielseitig und ideal für Gebäudereiniger: unser Akku-Handstaubsauger HV 1/1 Bp Fs. Inklusive eines umfangreichen Zubehörsets bestehend aus Polster-, Boden- und Fugendüse.

Unser Akku-Handstaubsauger HV 1/1 Bp Fs ist in der Gebäudereinigung ideal geeignet für Saugarbeiten auf kleineren Flächen, bei beengten Platzverhältnissen oder zum Reinigen von Möbeln und Polstern. Das mitgelieferte Zubehörset mit Polster-, Boden- und Fugendüse, Saugpinsel und Saugrohren ist speziell auf dieses Einsatzgebiet abgestimmt. Kompakt, handlich, leicht und kabellos überzeugt der HV 1/1 Bp Fs mit Saugstärke und Ausdauer und ermöglicht ein viel schnelleres und agileres Arbeiten, als dies mit einem großen, kabelgebundenen Gerät möglich ist. Dazu kann er problemlos auch für Reinigungsarbeiten in Fahrzeugen oder zur Beseitigung von Schmutz bei Installationsarbeiten eingesetzt werden. Hierfür sind im Übrigen weitere, optimal abgestimmte Zubehörsets erhältlich. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass bei dieser Geräteversion der kraftvolle Kärcher Battery Power+-Akku sowie das zugehörige Ladegerät separat zu bestellen sind.

Anwendungsgebiete:
  • Perfekt zur Reinigung von Polstern oder kleinen Räumen in der Gebäudereinigung
  • Fahrzeugreinigung

Suchbegriffe:
Trockensauger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Akkubetrieb:
ja
Luftmenge:
33 l/s
Höhe:
315 mm
Breite:
115 mm
Ausstattung:
Variante (Akku und Ladegerät nicht inbegriffen), Saugrohr (2
Lieferumfang:
ohne Akku und Ladegerät
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Akku-Handstaubsauger $S $M
Werbung:
Handlich, stark, kabellos.
Abmessungen (L × B × H):
306 x 115 x 284 mm
Gewicht:
2.6 kg
Schalldruckpegel:
70 dB (A)
Anzahl pro Palette:
108 st
Verpackungsmenge:
1 st
Anzahl benötigter Akkus:
1 Stück
Behälterinhalt:
0.9 l
Gewicht (mit Zubehör):
2.096 kg
Leistung je Akkuladung:
max, 100 (2,5 Ah) m²
Laufzeit je Akkuladung:
eco!efficiency-Modus: max. 42 (3,0 Ah) / Power-Modus: max. 2
Vakuum:
47 / 4.7
Standard Nennweite:
DN 35
Akkuplattform:
18-V-Akkuplattform
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1 mm
Länge:
313 mm
BaRaGr:
1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,67*
€ 162,62*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,79*
€ 162,63*
€ 4,95*
ab € 130,49*
€ 169,95*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 137,54*
€ 173,23*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 211,97*
€ 265,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,51*
€ 315,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,00*
€ 312,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,53*
€ 301,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,97*
€ 286,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.445-042.0
ab € 74,86*
Zubehör
Kärcher
2.445-044.0
ab € 53,59*
Zubehör
Kärcher
2.445-054.0
ab € 89,20*
Zubehör
Kärcher
2.445-072.0
ab € 181,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.