Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Akku-Handstaubsauger HV 1/1 Bp Fs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE13942620
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.394-262.0
EAN/GTIN:
     4054278636399
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Unser Akku-Handstaubsauger HV 1/1 Bp Fs ist in der Gebäudereinigung ideal geeignet für Saugarbeiten auf kleineren Flächen, bei beengten Platzverhältnissen oder zum Reinigen von Möbeln und Polstern. Das mitgelieferte Zubehörset mit Polster-, Boden- und Fugendüse, Saugpinsel und Saugrohren ist speziell auf dieses Einsatzgebiet abgestimmt. Kompakt, handlich, leicht und kabellos überzeugt der HV 1/1 Bp Fs mit Saugstärke und Ausdauer und ermöglicht ein viel schnelleres und agileres Arbeiten, als dies mit einem großen, kabelgebundenen Gerät möglich ist. Dazu kann er problemlos auch für Reinigungsarbeiten in Fahrzeugen oder zur Beseitigung von Schmutz bei Installationsarbeiten eingesetzt werden. Hierfür sind im Übrigen weitere, optimal abgestimmte Zubehörsets erhältlich. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass bei dieser Geräteversion der kraftvolle Kärcher Battery Power+-Akku sowie das zugehörige Ladegerät separat zu bestellen sind.
Weitere Informationen:
Behälterinhalt:
0.9 l
Gewicht ohne Zubehör:
2 kg
Gewicht inkl. Verpackung:
2.6 kg
Abmessungen L × B × H:
306 x 115 x 284 mm
Top Feature:
Energiesparender eco!efficiency-Modus
Produktvorteile:
Verfügt über unsere sparsame eco!efficiency-Stufe
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
1
Lieferumfang:
Akku und Ladegerät nicht inbegriffen -
Werbung:
Handlich, stark, kabellos. -
Länge des Produktes:
306 mm
Breite des Produktes:
115 mm
Höhe des Produktes:
284 mm
Länge des Produktes, verpackt:
507 mm
Breite des Produktes, verpackt:
190 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
259 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
2238 mm
Gewicht mit Zubehör:
2096 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
2.6 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
2.6 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
280.8 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
293.2 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
504 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
504 kg
Anzahl pro Palette:
108 st
Anzahl Lagen je Palette:
12
Anzahl je Palettenlage:
9
Variante:
Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Akkuplattform:
18-V-Akkuplattform
Anzahl benötigter Akkus:
1 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,21*
€ 162,82*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,78*
€ 162,83*
€ 4,95*
ab € 132,81*
€ 172,15*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 136,41*
€ 173,14*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,95*
€ 179,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,63*
€ 185,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.445-042.0
ab € 74,95*
Zubehör
Kärcher
2.445-044.0
ab € 52,44*
Zubehör
Kärcher
2.445-054.0
ab € 88,98*
Zubehör
Kärcher
2.445-072.0
ab € 181,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.