Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Multi-Tool MT 36 Bp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237275
237275
237275
237275
237275
237275
237275
Artikel-Nr.:
     711-237275
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     10425110
EAN/GTIN:
     4054278635965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer

Kärcher Multi-Tool MT 36 Bp

Vorteil:
  • Bürstenloser Motor
  • Schnellkupplung für unkomplizierten Werkzeugwechsel
  • Variable Drehzahl für jede Anwendung

Unser Akku-Multi-Tool MT 36 Bp ist eine Antriebseinheit, die mit Wechselaufsätzen von Stabheckenschere bis Hochentaster bestückt wird. Für unterschiedlichste Aufgaben mit nur einem Gerät.

Schneller und einfacher Werkzeugwechsel, komfortables und sicheres Handling: Unser leistungsstarkes Akku-Multi-Tool MT 36 Bp hält, was es verspricht. Entwickelt, um mit unterschiedlichen Wechselaufsätzen vielfältige Aufgaben zu meistern, besticht es mit qualitativ hochwertigen Komponenten, wie dem kraftvollen, bürstenlosen Motor und einer soliden Stahlwelle. Abgasfrei, geräuscharm und besonders laufruhig erleichtert es dem Anwender die Arbeit, schont die Umwelt und senkt im Vergleich zu einem benzinbetriebenen Gerät die Betriebs- und Wartungskosten deutlich.

Anwendungsgebiete:
  • Zur Verwendung mit MT HT 550/36 zum Stutzen hoher Sträucher, Büsche und Hecken
  • Zur Verwendung mit MT CS 250/36 zum sicheren Aus- und Entasten von Bäumen
  • Leistungsfähige Antriebseinheit für MT HT 550/36 und MT CS 250/36

Suchbegriffe:
Säge

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Lieferumfang:
Schultergurt
Ausstattung:
Gummierter Rundgriff
Drehzahl:
7800 / 6800 U/min
Abmessungen (L × B × H):
950 x 190 x 170 mm
Werbung:
Eine für Vieles.
Gewicht:
3.62 kg
Anzahl pro Palette:
80 st
Verpackungsmenge:
1 st
Spannung:
36 V
Gewicht der Umverpackung:
2 kg
Gewicht (mit Zubehör):
2.6 kg
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Breite:
197 mm
Höhe:
188 mm
Länge:
951 mm
BaRaGr:
1
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,88*
€ 282,77*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,14*
€ 282,78*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,59*
€ 303,39*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,93*
€ 313,07*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 359,70*
€ 413,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,81*
€ 492,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,95*
€ 481,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,98*
€ 450,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,77*
€ 438,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,70*
€ 428,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 187,98*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 169,46*
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 75,85*
Zubehör
Kärcher
2.042-031.0
ab € 62,67*
Zubehör
Kärcher
2.445-071.0
ab € 400,96*
Zubehör
Kärcher
2.445-070.0
ab € 420,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.