Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Akku-Rasenmäher LM 530/36 Bp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
237263
237263
237263
237263
237263
237263
237263
Artikel-Nr.:
     711-237263
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     10425000
EAN/GTIN:
     4054278634104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher

Kärcher Rasenmäher LM 530/36 Bp

Vorteil:
  • Bürstenloser Motor
  • Selbstfahrantrieb und intelligente Drehzahlautomatik
  • 53 cm Schnittbreite und 65-l-Grasfangsack für große Flächenleistung

Robust, zuverlässig und mit erstklassigen Ergebnissen bei der Rasenpflege: der Akku-Rasenmäher LM 530/36 Bp mit Mähdeck aus Stahl. Flexibel einsetzbar, geräuscharm und abgasfrei im Betrieb.

Leistungsstark wie ein Benziner, jedoch leiser, abgasfrei und mit deutlich geringeren Betriebs- und Wartungskosten: Unser Akku-Rasenmäher LM 530/36 Bp begeistert mit umfangreicher Ausstattung und Funktionalität sowie robuster Bauweise. Kugelgelagerte Räder und variable Fahrgeschwindigkeiten sorgen für hohe Wendigkeit und ein leichtgängiges und komfortables Handling. Die intelligente Drehzahlautomatik passt sich an die Gegebenheiten des Rasens an und hilft so, den Akku zu schonen und die Reichweite zu erhöhen, während die zentrale Schnitthöhenverstellung gleichmäßige Mähergebnisse garantiert. Das Schnittgut wird dabei wahlweise gesammelt, gemulcht oder ausgeworfen.

Anwendungsgebiete:
  • Zum Mähen von kleinen bis mittelgroßen Rasenflächen
  • Erlaubt das Mähen mit Fangsack, seitlichem Auswurf oder das Mulchmähen

Suchbegriffe:
Rasenmäher

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Lieferumfang:
Fangkorb
Ausstattung:
Variante (Akku und Ladegerät nicht inbegriffen), Hinterradan
Fahrgeschwindigkeit (max.):
2-Mai km/h
Schnitthöhe:
30 - 110 mm
Laufzeit je Akkuladung:
max. 40 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah) min
Leistung je Akkuladung:
max. 600 (6,0 Ah) / max. 750 (7,5 Ah) m²
Abmessungen (L × B × H):
1580 x 550 x 1130 mm
Werbung:
Leise und Abgasfrei.
Gewicht:
41 kg
Drehzahl:
3100 U/min
Schallleistungspegel:
95 dB (A)
Anzahl pro Palette:
8 st
Verpackungsmenge:
1 st
Spannung:
36 V
Grasfangbehältervolumen:
65 l
Gewicht (mit Zubehör):
35 kg
Schnittbreite:
530 mm
Vibrationswert:
0.8 m/s²
Material Mähdeck:
Stahl
Material Grasfangbehälter:
Stoff
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Breite:
550 mm
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1 mm
Höhe:
1130 mm
Länge:
1580 mm
BaRaGr:
1
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,62*
€ 839,76*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 747,14*
€ 850,25*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,04*
€ 879,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,09*
€ 935,11*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 1.181,30*
€ 1.332,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,40*
€ 1.585,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.325,14*
€ 1.576,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.266,85*
€ 1.507,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,06*
€ 1.460,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,30*
€ 1.405,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 186,99*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 169,22*
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 76,19*
Zubehör
Kärcher
2.445-071.0
ab € 402,65*
Zubehör
Kärcher
2.445-070.0
ab € 419,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.