Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappmobil,Tragl. 60kg,2 Etage(n),grau/grün,HxLxB 1025x890x550mm,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237240
237240
237240
237240
237240
237240
237240
237240
237240
237240
237240
237240
237240
Artikel-Nr.:
     711-237240
Hersteller:
     Rauschenberger
Herst.-Nr.:
     0040002
EAN/GTIN:
     4260384780011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Klappmobil
  • Traglast 60 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Gestell in grau/grün
  • Aluminium/Polypropylencarbonatkonstruktion
  • Höhe x Länge x Breite 1025 x 890 x 550 mm
  • mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Suchbegriffe:
Büro-Wagen, Klappwagen, Raumsparwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Bürowagen, CLAX, Handwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
60 kg
Höhe:
1025 mm
Länge:
890 mm
Breite:
550 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Bereifung:
Vollgummi
Material:
Aluminium/Polypropylencarbonat
Farbe:
grau/grün
elektrisch leitend:
nein
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
klappbar:
ja
Material Felge:
Kunststoff
Gewicht:
8.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Abräumwagen, Tablettwagen, abräumwagen, Büro-Wagen, Raumsparwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Bürowagen, CLAX, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 156,86*
€ 188,64*
4 Tage
45
Frei Haus
ab € 157,87*
€ 189,02*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 192,03*
€ 229,52*
Frei Haus
ab € 196,02*
€ 234,15*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 212,81*
€ 252,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,31*
€ 300,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,38*
€ 296,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,96*
€ 281,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,74*
€ 273,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,81*
€ 253,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rauschenberger
2050049
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.