Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenwaage,Plattform BxT 1250x840mm,Stahl,Wägebereich 4-1500kg,Ablesbarkeit 200/500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
236332
236332
Artikel-Nr.:
     711-236332
Hersteller:
     Rhewa Waagenfabrik
Herst.-Nr.:
     098822
EAN/GTIN:
     4060614016770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Palettenwaage
palettenwaage rhewa
Palettenwaage
  • Eichfähig
  • Plattform aus Stahl, Breite x Tiefe 1250 x 840 mm
  • Wägebereich von 4 bis 1500 kg
  • Ablesbarkeit in 200 / 500 g Schritten
  • mit den Funktionen Justieren (CAL), Rezeptur, Tarieren, Summieren
  • LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
  • Schutzart IP67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
  • Netzteil 230V/50 Hz

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Paletten-Waage, Waage, Tischwaage, Industriewaage, Bodenwaage, Plattformwaage, Wägebrücke, Durchfahrwaage

Weitere Informationen:
Marke:
Rhewa
Waagentyp:
Palettenwaage
eichfähig:
ja
Material Plattform:
Stahl
Plattformbreite:
1250 mm
Plattformtiefe:
840 mm
Wägebereich:
4-1500 kg
Ablesbarkeit:
200-500 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Rezeptur, Tarieren, Summieren
IP Schutzart:
67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
Spannungsversorgung:
Netzteil 230V/50 Hz
Waage Ausstattung:
LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
Stückzählfunktion:
ja
Tarieren:
ja
Aufstellung/Montage:
Boden
Gewicht:
40 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE12995516
Weitere Suchbegriffe: palettenwaage, Paletten-Waage, Waage, Tischwaage, Industriewaage, Bodenwaage, Plattformwaage, Wägebrücke, Durchfahrwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.095,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.220,47*
€ 3.832,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.196,57*
€ 3.803,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.129,17*
€ 3.723,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.097,64*
€ 3.686,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.095,59*
€ 3.683,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.