Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte,f. Packtisch,HxBxT 54x976x51mm,Kabel 4m,neutralweiß,32 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
236304
236304
Artikel-Nr.:
     711-236304
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     207003
EAN/GTIN:
     4030177075491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Leuchte für Packtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 54 x 976 x 51 mm
  • Geeignet zur Montage unter dem Anbaumagazin
  • dimm- und drehbar
  • Kabel 4 m lang
  • Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin
  • Leistung 1x32 W

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte led

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
2000
Möbeltyp:
Tisch
Elektroausstattungstyp:
LED-Leuchte
für Tischtyp:
Packtisch
geeignet für (Produkt/Material):
Montage unter Anbaumagazin
Höhe:
54 mm
Breite:
976 mm
Tiefe:
51 mm
Tischzubehör Funktion:
dimm- und drehbar
Kabellänge:
4 m
Leuchtmittel Anzahl x Leistung:
1x32 W
Lichtstrom:
3368 Lumen
Beleuchtungsstärke:
1409 Lux
Leuchtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Gewicht:
2 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE27074917
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatz-Leuchte, Arbeitsplatzleuchte led
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,61*
€ 478,86*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,69*
€ 524,24*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,41*
€ 595,84*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,28*
€ 684,88*
Lager 711
17 Tage
14
Frei Haus
ab € 678,78*
€ 766,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,85*
€ 912,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,20*
€ 899,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,26*
€ 870,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,53*
€ 845,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,78*
€ 807,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.