| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1281655 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 207003 EAN/GTIN: 4030177075491 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900065959, Pack- und Arbeitstisch-Erweiterungen für Packtischsysteme Arbeitsplatzbeleuchtung 32 W, Arbeitsplatzbeleuchtung 21 W, zur Montage unter dem Anbaumagazin, Lampe drehbar(0-253°),Lichtstrom 2158 lm, Farbtemperatur 4000 K,Maße BxTxH 661x51x54 mm, inkl. 4 m Netzanschlusskabel, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 207003 | Herstellername: | Rocholz GmbH | Markenname: | Rocholz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 416,77* | € 482,82* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 457,31* | € 529,72* | | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,82* | € 602,13* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 600,60* | € 686,45* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 680,27* | € 762,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|