Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsstation,Füllmenge 100l,Arbeitsfläche HxBxT 990x1450x900mm,Tragl. 250kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
236283
236283
236283
Artikel-Nr.:
     711-236283
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     274178
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Reinigungsstation
  • Reinigungstisch
  • zur lösemittelfreien Teilereinigung
  • Füllmenge 100 l
  • Arbeitsfläche Höhe x Breite x Tiefe 990 x 1450 x 900 mm
  • Tisch Höhe x Breite x Tiefe 1025 x 1600 x 1050 mm
  • Traglast 250 kg
  • aus Polyethylen
  • Tisch ausgestattet mit Reiniger-Erstbefüllung und 2 Waschpinseln
  • beheizbar bis 41°C
  • Spannungsversorgung 230 V
  • mit Einfahrtaschen
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Kleinteile-Reiniger, Kleinteilereiniger, Reinigungsgefäß, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Reinigungstank, Sicherheitswaschgefäß, Systemteilereiniger, Teilereiniger, Teilereinigung, Reinigungstisch

Weitere Informationen:
Serie:
bio-x
Gefahrstoff-Lagertyp:
Kleinteilereiniger
Reinigungstyp:
Reinigungsstation
Tischtyp:
Reinigungstisch
geeignet für (Anwendung):
lösemittelfreie Teilereinigung
Material:
Polyethylen
Farbe:
grau/blau
Höhe Arbeitsfläche:
990 mm
Breite Arbeitsfläche:
1450 mm
Tiefe Arbeitsfläche:
900 mm
Höhe:
1025 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
1050 mm
Traglast:
250 kg
Füllmenge:
100 l
Tisch Ausstattung:
Reiniger-Erstbefüllung und 2 Waschpinsel
Spannungsversorgung:
230 V
Systemteilereiniger Funktion:
beheizbar bis 41°C
fahrbar:
nein
unterfahrbar:
ja
Unterbau:
Einfahrtaschen
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
175 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE45409363
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, denios teilereiniger, teilereiniger, Kleinteile-Reiniger, Kleinteilereiniger, Reinigungsgefäß, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Reinigungstank, Sicherheitswaschgefäß, Systemteilereiniger, Teilereinigung, Reinigungstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.114,70*
€ 3.333,39*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 3.375,11*
€ 3.596,23*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.596,23*
€ 4.279,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.519,45*
€ 4.188,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.416,61*
€ 4.065,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.375,11*
€ 4.016,38
pro Satz
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
161524
ab € 1.024,19*
Zubehör
Denios
177335
ab € 30,71*
Zubehör
Denios
201393
ab € 26,12*
Zubehör
Denios
274179
ab € 226,34*
Zubehör
Denios
135277
ab € 42,49*
Zubehör
Denios
172560
ab € 42,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.