Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkanister,f. aggressive,brennbare Stoffe,Edelstahl,10l,HxBxT 241x244x428mm,Flammsperre,Schutzring


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
236241
236241
236241
Artikel-Nr.:
     711-236241
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     235305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkanister
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Transportkanister
  • Geeignet für aggressive, brennbare Stoffe
  • aus Edelstahl
  • Inhalt 10 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 241 x 244 x 428 mm
  • verschließbar mit Feindosierer
  • Flammsperre integriert
  • automatischer Überdruckausgleich
  • mit umlaufendem Kunststoff-Schutzring
  • mit Feindosierhahn
  • mit Tragegriff
  • Lieferung inklusive Sicherheitsaufkleber nach GHS

Suchbegriffe:
Flüssigkeitsbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrguttransportbehälter, Gefahrstoffbehälter, Sicherheitsbehälter, Transportkanister, Transportbehälter

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Sicherheitsbehälter
Behältertyp:
Kanne
Kanistertyp:
Transportkanister
Inhalt:
10 l
Gefahrstoffeignung:
aggressive, brennbare Stoffe
Material:
Edelstahl 1.4301
Höhe:
241 mm
Breite:
244 mm
Tiefe:
428 mm
Verschluss:
Feindosierer
Flammsperre:
ja
Vakuum-/Überdruckausgleich:
ja
Ablauf:
mit Feindosierhahn
Gefahrstoffbehälter Ausstattung:
umlaufender Kunststoff-Schutzring
Griff:
Tragegriff
Dichtung:
NBR
Lieferumfang:
inklusive Sicherheitsaufkleber nach GHS
Gewicht:
2.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, 10l edelstahl sicherheitsbehälter, allzweck sicherheitsbehälter, allzweck-sicherheitsbehälter 10l, Flüssigkeitsbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrguttransportbehälter, Gefahrstoffbehälter, Transportkanister, Transportbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,88*
€ 206,01*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 208,37*
€ 256,59*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,59*
€ 305,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,61*
€ 301,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,76*
€ 287,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,37*
€ 247,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,46*
Zubehör
Denios
248042
ab € 136,42*
Zubehör
Denios
270601
ab € 86,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.