Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sicherheitskanne,1l,HxØ 181x132mm,Schraubkappe,Flammsperre,Schutzring


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
236173
236173
Artikel-Nr.:
     711-236173
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     203965
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Edelstahl-Sicherheitskanne
  • Inhalt 1 l
  • Höhe x Durchmesser 181 x 132 mm
  • Dichtung aus PTFE
  • verschließbar mit Schraubkappe
  • Flammsperre herausnehmbar
  • automatischer Überdruckausgleich
  • mit umlaufendem Kunststoff-Schutzring
  • mit Tragegriff
  • Lieferung inklusive Sicherheitsaufkleber nach GHS

Suchbegriffe:
Gefahrstoffbehälter, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Kanne, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Verteilerbehälter, Dosierkanne, Edelstahl-Sicherheitsgefäß

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Lagerbehälter
Behältertyp:
Kanne
Kannentyp:
Sicherheitskanne
Inhalt:
1 l
Gefahrstoffeignung:
aggressive, brennbare Stoffe
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
132 mm
Höhe:
181 mm
Verschluss:
Schraubkappe
Flammsperre:
ja
Vakuum-/Überdruckausgleich:
ja
Dichtung:
PTFE
Gefahrstoffbehälter Ausstattung:
umlaufender Kunststoff-Schutzring
Griff:
Tragegriff
Lieferumfang:
inklusive Sicherheitsaufkleber nach GHS
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, Transportkanne, dosierbehälter edelstahl 1 l, allzweck sicherheitsbehälter, sicherheitsbehälter edelstahl, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Kanne, Verteilerbehälter, Dosierkanne, Edelstahl-Sicherheitsgefäß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,17*
€ 112,10*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 95,68*
€ 112,69*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,50*
€ 116,04*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 127,72*
€ 148,25*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 83,15*
Zubehör
Denios
187534
ab € 78,66*
Zubehör
Denios
248041
ab € 91,51*
Zubehör
Denios
270601
ab € 86,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.