Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter,HxLxB 600x800x1000mm,260l,PE,blau,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
236115
236115
Artikel-Nr.:
     711-236115
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     185809
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter blau
stapelbehälter
stapelbehälter denios
Stapelbehälter
  • geeignet für Gebinde mit Säuren oder Laugen, Ölen und nicht entzündbaren Reinigungslösungen
  • Höhe x Länge x Breite 600 x 800 x 1000 mm
  • Inhalt 260 l, Auffangvolumen 240 l
  • Traglast 500 kg
  • Auflast 2500 kg
  • Aus Polyethylen in blau
  • Wände geschlossen, Boden geschlossen
  • Stapelecken sicher 5-fach stapelbar

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Großbehälter, Großbehälter aus Kunststoff, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Rechteckbehälter, Stapelbehälter, Behälter

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Lagerbehälter
Behältertyp:
Stapelbehälter
geeignet für (Produkt/Material):
Gebinde mit Säuren oder Laugen, Ölen und nicht entzündbaren
Inhalt:
260 l
Auffangvolumen:
240 l
Höhe:
600 mm
Länge:
800 mm
Breite:
1000 mm
Material:
Polyethylen
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelecken
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Traglast:
500 kg
Auflast:
2500 kg
Deckel:
nein
Farbe:
blau
unterfahrbar:
4-seitig
Unterbau:
6 Füße
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Großbehälter, Großbehälter aus Kunststoff, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Rechteckbehälter, Behälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,70*
€ 196,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,04*
€ 330,41*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 308,87*
€ 360,68*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,68*
€ 429,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,11*
€ 426,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,46*
€ 421,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,70*
€ 414,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,87*
€ 367,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
272436
ab € 79,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.