Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten aus PE für Stapelbehälter PolyPro 260 Liter, 437 x 685 x 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-272-436
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     272436
EAN/GTIN:
     4055661026483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten Stapelbehälter
einsatz-kasten grau
Einsatzkasten aus Polyethylen (PE) für Stapelbehälter PolyPro 260 Liter, 437 x 685 x 440 mm
  • Einsatzkasten aus Polyethylen (PE), grau
  • Für Übersicht und Ordnung im Stapelbehälter PolyPro
  • Ergonomische Tragegriffe zum leichten Einsetzen und Herausnehmen
  • Stapelbar
  • Geeignet für Stapelbehälter PolyPro mit 260 Liter Volumen (2 Stück passen in einen Stapelbehälter)
Technische Daten:
  • Farbe: grau
  • Werkstoff: HDPE
  • Maße außen B x T x H [mm]: 437 x 685 x 440
  • Maße innen B x T x H [mm]: 360 x 532 x 436
  • Traglast gesamt [kg]: 100
  • Gewicht [kg]: 4,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
437 mm
Tiefe Außen:
685 mm
Höhe Außen:
440 mm
Breite Innen:
360 mm
Tiefe Innen:
532 mm
Höhe Innen:
436 mm
Volumen:
83 l
Traglast gesamt:
100 kg
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
4,7 kg
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten stapelbehälter, einsatzkasten pe, Einsatzkästen, Einsatzkasten Lagerbehälter, Einsatzkasten Transportbehälter, Einsatzkasten Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
185809
ab € 166,70*
Zubehör
Denios
185806
ab € 166,24*
Zubehör
Denios
185807
ab € 282,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.