Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialdickenmessgerät,Gehäuse Kunststoff,Ablesbarkeit 100 µm,Ø Messkopf 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
236000
236000
236000
Artikel-Nr.:
     711-236000
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     TN 300-0.1US
EAN/GTIN:
     4045761139855
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
elektronisches dickenmessgerät
KERN Materialdickenmessgerät SAUTER TN 300-0.1US
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • Ablesbarkeit 100 µm
  • Messfrequenz 2,5 MHz
  • mit den Funktionen Scanmodus
  • externer Messkopf
  • Batterie 2x1,5V AA
  • Höhe x Breite x Tiefe 32 x 150 x 150 mm
  • Durchmesser Messkopf 14 mm

Suchbegriffe:
Messgerät, Schichtdickenmessgerät, Materialdickenmessgerät

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Serie:
SAUTER
Waagentyp:
Messgerät
Messgerätetyp:
Materialdickenmessgerät
Material:
Kunststoff
Lesbarkeit:
100 µm
Frequenz:
2.5 MHz
Waage Funktionen:
Scanmodus
Spannungsversorgung:
Batterie 2x1,5V AA
Waage Ausstattung:
externer Messkopf
Höhe:
32 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
150 mm
Durchmesser:
14 mm
Gewicht:
1.33 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Weitere Suchbegriffe: Messgerät, Schichtdickenmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 614,26*
€ 703,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,59*
€ 723,56*
Frei Haus
ab € 516,39*
€ 724,42*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 751,99*
€ 840,90*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,90*
€ 1.000,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,19*
€ 980,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,29*
€ 929,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,21*
€ 916,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,99*
€ 894,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 751,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauter Messtechnik
TN 230-0.01US
ab € 429,87*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
TN 230-0.1US
ab € 386,60*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
TN 80-0.01US
ab € 429,55*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
TN 80-0.1US
ab € 386,12*
Ähnlich
Kern
TN 300-0.01US
ab € 491,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.