Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter Ultraschall-Materialdickenmessgerät TN 300-0.1US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283670
EAN/GTIN:
     4045761139855
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
elektronisches dickenmessgerät
Sauter Ultraschall-Materialdickenmessgerät TN 300-0.1US, Messbereich 3-300 mm, Ablesbarkeit 0,1 mm
  • Handmessgerät für Materialstärke
  • Externer Messkopf
  • Datenschnittstelle USB, serienmäßig (nur für Modelle mit Ablesbarkeit [d] = 0,01 mm)
  • Scanmodus (10 Messungen pro Sekunde) oder Einzelmesspunkt auswählbar
  • Interner Datenspeicher für bis zu 20 Dateien (mit bis zu 100 Einzelwerten pro Datei)
  • Wählbare Einheiten: mm, inch
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 150 x 74 x 32
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 14
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Tiefe Außen:
74 mm
Höhe Außen:
32 mm
Gewicht:
0,245 kg
Weitere Suchbegriffe: Materialdickenmessgeräte, Ultraschall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 615,47*
€ 690,57*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,03*
€ 710,24*
Frei Haus
ab € 525,37*
€ 725,10*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 756,28*
€ 834,24*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,24*
€ 845,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,33*
€ 826,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,43*
€ 783,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,96*
€ 771,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,03*
€ 755,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 635,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauter Messtechnik
TN 230-0.01US
ab € 432,20*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
TN 230-0.1US
ab € 385,98*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
TN 80-0.01US
ab € 429,68*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
TN 80-0.1US
ab € 385,11*
Ähnlich
Kern
TN 300-0.01US
ab € 489,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.