Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindemittel,Granulat,Moler (kalziniert)-Basis,Korngröße 0,3-0,7mm,Aufnahmekapazität 10l/VE


Menge:  Sack  
Produktinformationen:
235785
235785
235785
Artikel-Nr.:
     711-235785
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     159823
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
Bindemittel
  • Geeignet für Säuren, Laugen, feuergefährliche und entzündliche Flüssigkeiten
  • Granulat
  • auf Basis von Moler (kalziniert), rutschhemmend
  • Korngröße 0,3 - 0,7 mm
  • Aufnahmekapazität 10 l pro Verpackungseinheit
  • Schüttgewicht 530 g/l
  • in unbenutztem Zustand nicht brennbar

Suchbegriffe:
Bindemittel, Granulat, Öl-Bindemittel, Öl-Binder, Sorbent

Weitere Informationen:
Serie:
DENSORB®
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Aufnahme
Gefahrstoff-Aufnahme:
Bindemittel
Format:
Granulat
Medium:
Säuren, Laugen, feuergefährliche und entzündliche Flüssigkei
Aufnahmekapazität/VE:
10 l
Material Bindemittel:
Moler (kalziniert)
Oberflächentyp:
rutschhemmend
Schüttgewicht:
530 g/l
Korngröße:
0.3-0.7 mm
Brandschutz:
nicht brennbar
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, denios chemikalienbindemittel, chemikalienbindemittel, öl bindemittel granulat, Bindemittel, Granulat, Öl-Bindemittel, Öl-Binder, Sorbent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 19,36*
€ 26,85*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,42*
€ 38,34*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 36,42*
€ 48,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 48,40*
€ 57,60
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 47,82*
€ 56,91
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 45,50*
€ 54,15
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 44,03*
€ 52,40
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 42,84*
€ 50,98
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 36,42*
€ 43,34
pro Sack
1 Sack enthält 10 Kilogramm (ab € 3,642* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
239976
ab € 368,57*
Zubehör
Denios
123168
ab € 386,65*
Zubehör
Denios
286083
ab € 611,88*
Zubehör
Denios
119237
ab € 15,33*
Zubehör
Denios
119236
ab € 24,26*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,06*
Zubehör
Denios
119235
ab € 58,80*
Zubehör
Denios
241875
ab € 329,21*
Zubehör
Denios
145284
ab € 271,19*
Zubehör
Denios
216690
ab € 323,12*
Zubehör
Denios
116636
ab € 351,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.