Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Granulat Kerasorb Super Plus, Öl- und Chemikalienbinder, inert, 10 kg Sack


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-159-823
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     159823
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
Granulat Kerasorb Super Plus, Öl- und Chemikalienbinder, chemisch inert, feine Körnung, 10 kg Sack
  • mineralisches, kalziniertes Granulat auf Basis von Diatomeenerde (Moler)
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • optimal auch zur Aufnahme von Säuren, Laugen, feuergefährlichen und entzündlichen Flüssigkeiten
  • für die Absorption sogar von aggressiven Flüssigkeiten geeignet
  • kann auf glatten ebenso wie auf porösen Flächen eingesetzt werden
  • schnellwirkend und sicher anzuwenden, chemisch inert
  • straßentauglich, für die Verwendung auf Verkehrsflächen amtlich geprüft und zugelassen
  • in unbenutztem Zustand nicht brennbar
  • Typ III R
  • Verpackungsart: Sack
  • Bei trockener Lagerung unbegrenzt haltbar
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 10
  • Anwendung: Spezial
  • Format: Granulat
  • Korngröße max [mm]: 0.7
  • Korngröße min [mm]: 0.3
  • Schüttgutgewicht (g/L): 530
  • Werkstoff: Diatomeenerde/Moler/Kieselgur
  • Anzahl VE pro Palette: 42
  • Inhalt [l]: 21
  • Gewicht [kg]: 10
  • Breite außen [mm]: 350
  • Höhe außen [mm]: 120
  • Tiefe außen [mm]: 400
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Gebindevolumen [l]: 21
  • Farbe: braun
  • Merkmale Granulat: Anwendung auf Straßen, Anwendung in Gebäuden, chemisch inert, nicht brennbar
  • Zulassung / Zertifikat: VOC-frei
  • Typ: 10 kg Sack
Weitere Informationen:
Breite Außen:
350 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
120 mm
Aufnahmekapazität:
10 Liter / VE
Werkstoff:
Diatomeenerde/Moler/Kieselgur
Farbe:
braun
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, denios chemikalienbindemittel, chemikalienbindemittel, öl bindemittel granulat, Vielzweckbinder, Diatomeenerde, Moler, Kerasorb, Säurenbinder, Ölbinder, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel, Streumittel, Oelbindemittel Granulat
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 10 Kilogramm (ab € 1,936* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 26,85*
€ 31,95
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 26,32*
€ 31,32
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 24,87*
€ 29,60
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 23,96*
€ 28,51
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 23,38*
€ 27,82
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 19,36*
€ 23,04
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
239976
ab € 368,57*
Zubehör
Denios
123168
ab € 386,65*
Zubehör
Denios
286083
ab € 611,88*
Zubehör
Denios
119237
ab € 15,33*
Zubehör
Denios
119236
ab € 24,26*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,06*
Zubehör
Denios
119235
ab € 58,80*
Zubehör
Denios
241875
ab € 329,21*
Zubehör
Denios
145284
ab € 271,19*
Zubehör
Denios
216690
ab € 323,12*
Zubehör
Denios
116636
ab € 351,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.