Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheberoller,Tragl. 300kg,m. Fassklammer,Fahrgestell breit,Lenkräder PU,Hub H 0-700mm,Stahl,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235776
235776
235776
Artikel-Nr.:
     711-235776
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     236565
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber denios
Fassheberoller
  • Traglast 300 kg
  • für Stahl- und Kunststofffässer
  • mit Fassklammer
  • Fahrgestell breit, Breite innen 954 mm
  • Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Ø 125 mm
  • Hubhöhe 0 - 700 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot
  • Höhe x Länge x Breite 1635 x 1233 x 1216 mm
  • Gewicht 149 kg
  • Schutzklasse: EX II 2G IIB T4
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fasshandling, Fassheber, Fassheberoller, Fasslifter, Fasstransport, Fasstransporter, Hebegerät, Hubgerät, Minilift, Materialheber

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Fassheberoller
Traglast:
300 kg
Kapazität Fässer (max.):
1 x 200-/220-Liter-Fass
Hubhöhe:
0-700 mm
Hub je Pedaltritt:
24 mm
Bedienung Hub:
manuell über Fußpedal
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Fahrgestell Ausführung:
breit
Fassart:
Stahl- und Kunststofffässer
Material Lenkrollen:
Polyurethan
Durchmesser Lenkräder:
125 mm
Durchmesser Gabelrollen:
85 mm
Hebegerät Ausstattung:
Fassklammer
Höhe:
1635 mm
Breite:
1216 mm
Weite (li.):
954 mm
Länge:
1233 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rot
Garantie:
5 Jahre
Ex-Schutzklasse:
EX II 2G IIB T4
Gewicht:
149 kg
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, Fasshandling, Fassheberoller, Fasstransport, Fasstransporter, Hebegerät, Hubgerät, Minilift, Materialheber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.160,62*
€ 4.277,60*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 4.229,35*
€ 4.354,95*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 6.231,76*
€ 6.348,75*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.348,75*
€ 7.555,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.316,84*
€ 7.517,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.253,03*
€ 7.441,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.231,76*
€ 7.415,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.