Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auskleidung,f. Auffangwanne,f. 1000l Auffangvol.,B 1350mm,PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235678
235678
Artikel-Nr.:
     711-235678
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114433
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auskleidung für Auffangwanne
  • für Auffangwanne mit 1000 l Volumen und 1350 mm Breite
  • Geeignet für wassergefährdende Stoffe
  • aus Polyethylen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Einlegeboden, Wanne, Wannenboden, Einlegewanne, Einsatz, Fachboden, Fach-Boden

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Zubehör für:
Auffangwanne
für Auffangwanne:
1000 l
für Breite:
1350 mm
Material:
Polyethylen
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende Stoffe
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanneneinsatz, auffangwanne denios pe, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Einlegeboden, Wanne, Wannenboden, Einlegewanne, Einsatz, Fachboden, Fach-Boden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,78*
€ 798,57*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 994,64*
€ 1.130,67*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,67*
€ 1.345,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,43*
€ 1.341,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,00*
€ 1.284,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,28*
€ 1.241,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,64*
€ 1.183,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,45*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,41*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.